Federstecker Mit einfachem Auge, Edelstahl A4 blank
FEDSTE-1FACHAUG-TYPE-B-A4-2X43
Art.-Nr. 494992 1
EAN 7319007689037
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 43 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 10 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 9-11,2 mm |
Lochdurchmesser | 10 mm |
Sonstige Norm | WN 473 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit einfachem Auge |
RoHS-konform | Ja |